Lamellslipskiva special (ZA) med lamellutstick ⌀ 125 mm

Art-nr: 566295
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 60,51  SEK
  • Från 10
    Från 50,41  SEK
på begäran
Leverans klar
1 152 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Benämning

Utförande:

Lamellrondell med extra stort lamellutstick (10 mm). Hög slipeffekt och lång utslitningstid tack vare zirkoniumoxid (ZA) i hög kvalitet på robust blandväv. Med slipande beläggning för sval slipning.
  • Konvex form − för kant-/svetsslipning och ytslipning med arbetsvinkel 15 − 25°.

Användningsdata:

Perfekt för varierande slipningsarbeten vid yt- och konturslipning och för bearbetning på svåråtkomliga ställen som t.ex. slipning av kälsvetsar.