Utförande:
Säkerhetshjälm i högtryckspolyetylen i modern design, låg vikt kombinerat med optimal skyddsyta. Lämpar sig väl för användning utomhus och vid låga temperaturer ned till -20 °C. Den stora pannytan ger ett tryckbart område på 6 x 6 cm. Den höjdinställbara invändiga utrustningen med sex stycken upphängningspunkter säkerställer en hög bärkomfort. Två urtag i sidorna gör att hörselskydd och ansiktsskärm kan användas. Med regnkanal, 30 mm Euroslot-hållare, svetsband i ekologiskt konstläder och reglerbar sidoventilation.
Användningsdata:
byggindustri, konstruktions- och anläggningsarbeten.
Norm:
DIN EN 397
Passar till:
Reservdel:
nr
097822 svetsband i tre utföranden.