Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Fallskyddssele IGNITE PROTON

Art-nr: 098108

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie IGNITE
tillverkarstorlek M / XXL
Höftmått 800 - 1300 mm
vikt 2,82 kg
Produktslag Fallskyddssele

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 098108
Tillverkarens nummer G-1132-S-M/XXL

Benämning

Utförande:

Ignite Proton.Snyggt designad och genomtänkt sele med högsta bärkomfort. Ergonomisk AIRPAD-höftvaddering och anatomiskt förformad axel- och benvaddering ger en optimal lastfördelning. Den centrala bröstöglan kan ställas in optimalt för varje användare. Med stegskyddsögla, infällbara öljetter enligt EN 358, verktygsögla och materialremmar för alla användningsområden. Lämpar sig särskilt för användning inom vindkraftsindustrin.
Ny Ignite-bandserie med avancerade detaljer, såsom vadderade axlar och ben, högkvalitativa Oktalock-lås för jämn belastning av båda delarna. Upplindning av bandselen för störningsfritt arbete samt en fallindikator. Högsta tillåtna vikt: 140 kg.

Användningsdata:

Fasadarbeten, ställningsarbete, stålkonstruktion, arbetsplattformar, permanenta fallskydd.

Norm:

EN 361
Dessutom certifierad enligt EN 358.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "IGNITE"