{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
tillverkarens beteckning | 10850 | |
maximal luftförbrukning | 28,2 l/min | |
slagfrekvens | 233 Hz | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
vikt | 0,26 kg | |
bullernivå | 79 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 8 m/s2 | |
⌀ | 23 mm | |
Längd | 108 mm | |
Produktslag | Graveringspenna |
Artikelnummer | 079708 10850 | |
Tillverkarens nummer | 10850 |