MultiMaster MM 500 Plus Top 72296770

Art-nr: 077814 72296770
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
tillverkarens beteckning MM 500 PLUS TOP
Energiförsörjning Nätdriven
verktygsfäste Starlock, Starlock Plus
excenterfrekvens 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitud (oscillationsrörelse) 2 × 1,7 grad
effektförbrukning 350 W
vikt 1,4 kg
kabellängd 5 m
Produktslag Oscillerare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077814 72296770
EAN/GTIN 4014586897813

Benämning

Utförande:

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med Starlock verktygsfäste (förbättrad kraftöverföring för upp till 35 % högre arbetstempo).
  • Nästa obegränsade användningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, raspning) genom oscillerande rörelseförlopp (låg dammbildning).
  • Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal arbetsinsats.
  • Högsta möjliga kvalitet och stabilitet genom växlar av metall och genomgående användning av kul- och nållager.
  • Optimal hantering tack vare ergonomisk design med softgrip-inlägg och låg vikt.

Kraftfullt MultiTool för snabbt framåtskridande arbete (vid utbyggnad och renovering) med över 30 tillbehörsdelar för sågning i trä och metall, slipning, kapning av plattor och annat.

Leveransinnehåll:

Tillbehörssats 30 delar, utsugsanordning och L-BOXX.
Tillbehörsset med 30 delar som består av: 1 st E-Cut Long-Life sågblad (10 mm), 2 st E-Cut Long-Life sågblad (35 mm), 2 st E-Cut Long-Life sågblad (65 mm), 1 st E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm), 1 st HM-sågblad (⌀ 75), 1 st HM-rasp (triangelform), 1 st spackel, 1 st perforerad slipplatta, vardera 1 st perforerat slipark (K60, K80, K120, K180).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen