Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Kälsvetsslip basapparat LLK1503

Art-nr: 077770 LLK1503
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
tillverkarens beteckning LLK1503
Energiförsörjning Nätdriven
maximalt varvtal: 1 500 min-1 - 4 700 min-1
maximal skiv-⌀ 152 mm
vikt 3,4 kg
Produktslag Kälsvetsslip
effektförbrukning 1 200 W

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077770 LLK1503

Benämning

Utförande:

Kraftfull batteridriven basmotor TRINOXFLEX 18 V för bearbetning av metallytor.
  • Mycket lasttålig borstlös motor med hög verkningsgrad.
  • Unik verktygstillsats med snabbkoppling för verktygslöst byte av de fyra systemtillsatserna för smörjning och rörbandslipning, för slipning med bandfil eller kälsvetsslip.

Leveransinnehåll:

Version utan tillsats, inklusive 2 st batterier 18 V / 5,0 Ah, laddare och L-Boxx® 238.

Anmärkning:

Passande slipskivor finns under nr 566994 och nr 566996.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar