• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Batteridriven borrskruvdragare exkl. batteri, laddare M18FDD2-2

Art-nr: 070211 M18FDD2-2

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18FDD2-0X
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment hårt 135 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 550 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 2 000 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 16 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 89 mm
vikt 1,8 kg
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
typisk användning Heavy Duty
lämpligt för material Trä; Stål
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 18 V, 2-växlad, FIXTEC
USP2 utan ackumulator, i transportväska, snabbchuckspännområde 1,5-13

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070211 M18FDD2-2
Tillverkarens nummer 4933464266

Benämning

Utförande:

MILWAUKEE − batteridriven borrskruvdragare Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrskruvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med övervakning av varje cell och laddnivåindikering. Robust metallväxelhus för lång livstid. FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.

Fördel:

FIXTEC-metallsnabb spännborrchuck.

Leveransinnehåll:

Version exkl. batteri och laddare. Inklusive transportväska.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen