Sladdlös arbetsbelysning med LED 35 W

Art-nr: 081264 35
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 54
ATEX-zon ingen
ljusflöde 3 850 lm
Ljusflöde steg 2 1 650 lm
brinntid 4,5 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
totallängd 273 mm
total bredd 256 mm
totalhöjd 163 mm
Produktslag Arbetsbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081264 35
EAN/GTIN 4003644019977
Tillverkarens nummer AL35LEDA

Benämning

Utförande:

Skuggfritt och bländfritt utförande med stor ljusspridning.
Robust arbetslampa med gummerade detaljer på sidorna och fem lutningsvinklar beroende på position (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrerat bärhandtag, PÅ/AV-knapp på baksidan. Godkänd för varaktig användning utomhus samt på bygg- och monteringsplatser enligt BGI 608.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.