Trycklufts-smörjaggregat mobil

Art-nr: 084000
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Benämning

Utförande:

Mobilt trycklufts-/smörjaggregat med vagn för ekonomisk och säker matning av långstidsfetter. Hög matningskapacitet tack vare ett utväxlingsförhållande på 1: 55, samt suganslutning och säkerhetssmörjslangar med stor diameter. Lämpar sig för oljor och fetter upp till konsistensklass 2, även bio-fetter (universalfetter).

Leveransinnehåll:

Fettspruthuvud, dammkåpa i stål, högtryckssmörjpistol och 4 m slang.

Anmärkning:

Smörjaggregatet är självsmörjande och behöver ingen ytterligare oljekanna. Användning av en trycksänkare med vattenavskiljare rekommenderas.