{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
tillverkarens beteckning | LOCTITE EA 3450 | |
Kemisk bas | Epoxiharts | |
Dynamisk viskositet | 35 000 mPas | |
Densitet | 1,7 g/cm3 | |
Form | Pasta | |
Bearbetningstid | 300 s | |
Bearbetningstemperatur | −2 °C - 22 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 100 °C | |
handfast efter | 4 min - 6 min | |
fullhärdat efter | 15 min | |
lämpligt för material | metall | |
Största spaltmått | 5 mm | |
skärdraghållfasthet | 25 N/mm2 | |
Hårdhet enligt Shore A | 68 | |
Färg | grå | |
Påfyllningsvolym | 25 g | |
lagringstemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Produktslag | Tvåkomponentlim |
Artikelnummer | 083260 3450 | |
Tillverkarens nummer | 1886331 |