Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Universalrengöringsmedel Professional Degreaser

Art-nr: 083014

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Sprayburk
Innehåll 0,5 l
Farlighetsmärkning GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet; GHS09 miljöfarlig
Produktslag Universalrengöringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083014
Tillverkarens nummer 30458-AA

Benämning

Utförande:

Högeffektivt universalrengörings- och avfettningsmedel med stort användningsområde. Lämpligt för avfettning och borttagning av limrester och harts från metallytor. För rengöring av verktyg, skruvar och armaturer samt för snabbdunstande förbehandling av limställen som inte efterlämnar några rester.

Anmärkning:

Burkens innehåll 500 ml (+ 25 %).
Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig. Produkter med låg drivgasandel och därmed mycket hög materialhalt på ca 95 %. På så sätt erhålls högsta möjliga effekt.