Yttätningsmedel 5970

Art-nr: 083331 5970
(SEK 359,83 / 100 Millilitre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
165 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning LOCTITE 5970
Kemisk bas Alkoxysilikon
Densitet 1,4 g/cm3
Form pastös
Flampunkt 100 °C
temperaturområde −55 °C - 200 °C
fullhärdat efter 12 h
Egenskap oljebeständig; vibrationstålig
lämpligt för material metall; Plast
lämpligt för användningsområde Flänsförband
Största spaltmått 0,25 mm
Hållfasthetsklass låghållfast
minimalt lossningsmoment 7 Nm
Färg svart
Påfyllningsvolym 50 ml
lagringstemperatur 8 °C - 21 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 12 månad
Produktslag Tätningsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083331 5970
EAN/GTIN 4058093009062
Tillverkarens nummer 1811340

Benämning

Utförande:

Tätningsmedlen ersätter hampa, tätningsband och pasta och är motståndskraftiga mot gaser, vätskor, luft, vatten, olja, kolväten och många kemiska produkter. En fullständig ytkontakt garanterar 100 % täthet. Återskruvning och lägeskorrigeringar kan göras med vanliga verktyg under monteringen innan medlet härdat. Tätningsmedelrester täpper inte igen filter och ventiler.

Användningsdata:

Silikon. I stället för kork- och papperstätningar, vibrationsbeständig.

Anmärkning:

Rengör ytorna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan tätningsmedlet appliceras.