• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Skyddsoverall typ 3/4/5/6 Tychem® 6000 F grå

Art-nr: 098308
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
581 styck i lager
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4

Benämning

Utförande:

Tychem® F, typ 3/4/5/6, modell CHA5. Omfattande skydd mot en mängd olika kemikalier och farliga biologiska ämnen. 100 % partikel- och vätsketät upp till 5 bar. Tumöglor vid ärmsluten. Sömmar limmade med barriärband för skydd och motståndskraft. Självhäftande dubbeldragkedjesystem för bättre täthet.
Skyddsoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 typ 3
  • EN 14605 typ 4

Lämpliga produkter

Från samma serie "Tychem®"
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen