Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Fallskyddssats SET 6

Art-nr: 098170

Produktdetaljer

Tekniska data

vikt 6,3 kg
Max. arbetshöjd 15 m
Produktslag Fallskyddsset

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 098170
Tillverkarens nummer SET-071107-15

Benämning

Utförande:

SET 6.Fallskyddssats bestående av:
  • 1 × fallskyddssele CS 2, unisize (nr 098100)
  • 1 × bandslinga Loop 26 kN, 2 m (nr 098136 2)
  • 1 x medlöpande fångenhet SKN Band SK 11, 15 m (nr 098138)
  • 1 × stålväska Statrans Fallstop, 410 × 275 × 200 mm (B × H × D)

Norm:

EN 363