• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Halvsko svart/lila Vitality Plus 439 ESD, S2 XB

Art-nr: 092712
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Benämning

Utförande:

Damskyddssko VITALITY PLUS med SECURA VARIO Vitality® multizonsdämpning och STEITZ FLEX-ZONE®-yttersula med Flexion-zon.
  • Ultralätt funktionsovanmaterial med textilinlägg som andas.
  • Sluten plös.
  • Säkerhetsreflexer.
  • Komfort-inläggssulor ERGO-SOFT ESD.
  • Innersula i äkta läder.
  • TPU Dynamics-yttersula, vit.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Halvsko med sluten plös och brandsula i äkta läder.
  • Aluminium-tåhätta.
  • TPU-Dynamics yttersula.
  • Viktreducerad sulkonstruktion med avsmalnat ledområde.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 36 – 41, kan beställas i EU-skostorlekar 35 – 42.
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen