Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Förvaringsbox

Art-nr: 096920

Produktdetaljer

Tekniska data

längd invändigt 236 mm
bredd invändigt 125 mm
höjd invändigt 225 mm
Färg svart
Förvaringsbox-storlek Midi
Produktslag Förvaring för ögonskydd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 096920
Tillverkarens nummer 4217200

Benämning

Utförande:

Förvaringsbox av robust ABS-plast för säker och ren förvaring av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen. Tack vare möjligheten till väggmontering kan viktig PSA alltid förvaras där den behövs. Ej låsbar.

Användningsdata:

För förvaring av skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon, finfiltermasker, hörselskydd eller skyddshandskar. Självhäftande påbudsmärke för individuell beteckning.