Kontorshylla grundhyllställ Djup 600 mm

Art-nr: 990595
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Hyllplanets tjocklek: 25
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Material: förzinkade

Benämning

Utförande:

Ohålad T-profilsramfront och hyllor.
Förstyvning genom längsgående regel. Mittanslag förhindrar att pärmar eller dokument skjuts igenom. Täckgolvet har inget mittanslag.
Maximal bärförmåga: 150 kg per hylla.
Hyllställsdjup 600 mm: Kan användas på båda sidor. Rymmer upp till 192 pärmar per fält vid höjden 2300 mm.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm
Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm
Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm
Knäcklängd: max. 600 mm

Anmärkning:

  • Hylla med ett höjd/djupförhållande som överstiger 5:1 måste säkras så att den inte välter.
  • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.