{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
tillverkarens beteckning | Pro Wave behållare | |
Volym | 240 l | |
Nominellt innehåll | 240 | |
höjd | 1 080 mm | |
Bredd | 590 mm | |
Djup | 730 mm | |
⌀ hjul | 200 mm | |
Material | Förzinkad stålplåt | |
Färg | förzinkade | |
vikt | 29 kg | |
nyttolast enligt DIN EN | 225 kg | |
Produktslag | Stor soptunna |
Artikelnummer | 987810 240 | |
Tillverkarens nummer | 88660 |