Verkstadsvagn ToolCar 20×16G

Art-nr: 914520
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
36 styck i lager
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 40
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Benämning

Utförande:

Verkstadsvagnen ToolCar med reptålig, halksäker och synnerligen ytvänlig GARANT GridLine-matta. Avläggshyllan kan enkelt bytas mot andra arbetsskivor (t.ex. av bambu) eller mot en bambuarbetsskiva med skruvstycke. Värdefack / sidofack centrallåsbart tillsammans med utdragslådor. Lådfronter och vagnbalkar är försedda med stötfångare av polyeten med låg densitet. Vid en kollision minimerar de skadorna på ömtåliga ytor och arbetsstycken.

Leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:
för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,
för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

Anmärkning:

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741951821 vardera i storlek 200.
Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95.

Lämpliga produkter

Från samma serie "ToolCar"