Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Stolppar EGN Duo 165×50×1,8 3600 mm

Art-nr: 991365 3600

Produktdetaljer

Tekniska data

Stolphöjd 165 mm
Stolplängd 3 600 mm
Bärförmåga per balkpar 4 000 kg
Användningsområde Hyllställ
Produktslag Regel/tvärbalk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 991365 3600
Tillverkarens nummer 46432-2

Benämning

Utförande:

Kallformade lådprofiler med påsvetsade fästen. Varje fäste har upp till 5 stabila krokar som gör att lasten överförs optimalt till pallhyllställets stolpar.

Passar till:

Pallhyllställ med tillverkningsdatum från 08/2018 till 05/2022.

Leveransinnehåll:

2 styck stolpar för inhängning i stativramar , inklusive vardera 2 säkringsstift.

Lackering:

Liknande RAL 2004 orange pulverbelagd.

Anmärkning:

Fler stolpar med stolplängden 2700 mm hittar du under nr 991337, 991341, 991345 i huvudkatalogen band 3.
För hyllställ med tillverkningsdatum fram till 05/2022 får reglarna bara användas för utbyte vid skador. Om hyllstället förändras, t.ex. genom att extra regelplan monteras, måste en ny beräkning göras enligt DIN 15512:2020.
Bärförmåga vara i kombination med ram S645-B25.