• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Rullmåttband mm/tum

Art-nr: 461910
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
72 styck i lager
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Benämning

Utförande:

Ett synnerligen högkvalitativt måttband med hus av glasfiberarmerad polyamid och automatisk bandåtergång.
För att ge ett perfekt grepp är kontaktytorna och stoppknappen överdragna med 2K-Haptoprene®.
Glidlager med teflon svarar för mjuk glidning och utomordentligt lätt gång.
Den innovativa dämparenav specialgummi tar upp rekylenergin och skonar handleden.
Insatt aluminiumprofil på undersidan för exakt positionering.
En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den extra antireflexbehandlingen ger klar sikt under alla ljusförhållanden.
mm/tum-delning