Ström-spänningsprovare

Art-nr: 473215
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
157 styck i lager

Benämning

Utförande:

Öppen strömtång för kontaktlös mätning av spänning, ström och frekvens utan att det uppstår kontakt mellan mätledningarna och spänningsledande punkter. Utbytbara mätspetsar. För mätning av ledartvärsnitt på 120 mm². Tydlig LCD-display med bakgrundsbelysning.

Användningsdata:

För professionell spännings-och polaritetsprovning samt strömmätning i flera steg. Lämpar sig för arbeten inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning)

Norm:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier 081561 storlek LR6, anslutna mätkablar med avtagbara 4 mm mätspetsskyddshuvar.