Endoskopsond, vinklingsbar, flexibel ⌀ 4,5 mm

Art-nr: 492944
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
60 styck i lager

Benämning

Utförande:

2× 180° vinklingsbart sondhuvud: Sond med handtag och inställningsspak för vinkling av kamerahuvudet i två riktningar (högst 2 × 180°). För inspektion av hålrum på baksidan mot sondens ingångsriktning behövs ingen extra sondspegel. En spärrfunktion för den valda vinkelpositionen gör att arbetet inte tröttar. Komplett sond, extra motståndskraftig tack vare armerad skyddsslang. Bildöppnigsvinkel 90°.
Robust, vattentätt sondhuvud (IP67) av rostfritt stål med dimmbara, vita lysdioder. Blickriktning 0°.

Användningsdata:

Idealisk för inspektion i svåråtkomliga utrymmen, t.ex. bilindustri: Motor, växellåda, tank, karosseri, instrumentpanel, besiktning. Luftfart: Flygmotorer, turbiner, ledningssystem. Byggindustri: Bedömning av byggnadsstruktur, vattenskador, skadedjursangrepp. Rördragning: Svetsfogar, sökning av främmande föremål, läckage. Hydraulsystem: Cylindrar, läckage. Värme-sanitet-klimat: Ugnar, skorstenar, varmvattenberedare, klimatanläggningar, avloppssystem. Skadedjursbekämpning: Bikupor, getingbon, fågelbon, insektsgångar. Polis, tull: Fordonskontroll, varukontroll.

Passar till:

Alla endoskoputföranden nr 492923; 492924; 492925; 492928.

Anmärkning:

Ytterligare sondtyper (upp till 30 m) med andra sondhuvud-⌀ och blickriktningar på begäran.