{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
tillverkarens beteckning | GIC 120 C | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 12 V | |
Batterispänning | 12 V | |
batterikapacitet | 1,5 Ah | |
Displaystorlek | 3,5 tum | |
displayupplösning | 320×240 px | |
kamerahuvudets ⌀ | 8,5 mm | |
längd kamerakabel | 1 200 mm | |
vikt | 0,64 kg | |
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
Produktslag | Endoskop |
Artikelnummer | 492710 GIC120C | |
EAN/GTIN | 3165140817929 | |
Tillverkarens nummer | 0601241201 |