• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Digitalt/analogt mätur Avläsning 0,001 mm 50 mm

Art-nr: 434621 50
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 50 mm
valbar avläsning 0,01 / 0,001 mm
felgräns 0,006 mm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
mätkraft ≤ 2,3 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434621 50
Tillverkarens nummer 543-553D

Benämning

Utförande:

Stor digital display med extra analog indikering. Engångsinställning av nolläget som är fast angivet. Förflyttningshastigheten påverkar inte mätresultatet. Lämpliga för kontinuerliga mätningar tack vare nätdrift. Stabil stomme, precisionslagrad rörlig spindel.

Utförande - Bild:

Datautgång
Nollställning
i godtyckligt läge eller absolutskala.
Preset
Omkoppling 0,01 / 0,001 mm.
Anslutning
för nätadapter.
Omvändning av räkneriktning
Symbolen växlar
från grön till röd om toleransen överskrids.
Till / från
Multiomkoppling
Stoppvärde max eller min och differens.
Mätområdesval
Nollpunkt, analogvisning.

Funktion:

  • Färgbyte vid toleransöverskridanden.
  • Minimivärde
  • Maximivärdesminne (ingen sökning efter vändpunkten behövs).
  • Nollpunktsvisning för t.ex. toleransmätningar.
  • Byte av mätriktning.

Leveransinnehåll:

Inklusive strömanslutningskabel nr 497660, nätdel 220 V / 9 V / 500 mA.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498430, specialsond nr 434900; 434910; 434915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar