Utförande:
Svetsskydd av hög kvalitet i tvåfärgad design. Ständigt och optimalt flamskydd vid svetsning. Behaglig bärkomfort och samtidigt med hög skyddsnivå. Hög färgäkthet tack vare Indanthren-färgning. Den tunga tygkvaliteten med 525 g/m
2 är särskilt avsedd för intensiva svetsarbeten. Permanent flamskydd − även efter 100 tvättar enligt EN ISO 15797.
Hängselbyxa i klädserien Splash.
- Längdjusterbara hängslen med stretchmaterial.
- Viddjusterbar midja.
- Integrerade knäfickor.
Norm:
- EN ISO 11611, klass 2, A1 A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
Anmärkning:
Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.
Levereras i fler färger på begäran. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.
Svetsarskyddshängselbyxa i
mörk antracit / grått med textilgramvikt
330 g/m² certifierad enligt
EN 11611, klass 1 under
nr 091487.