Utförande:
Värme- och brandsäkra kläder av långlivat och smidigt oxspaltläder. Skyddar mot hetta och glödande stänk eller spån vid svetsning, slipning eller skärbränning. Alla lädersömmar är sydda med dubbel kedjesöm av extremt värmebeständigt 5-skikts KEVLAR®-garn. Alla spänningspunkter är nitade eller förstärkta med två skikt läder. Alla nitar och tryckknappar är för säkerhets skull strömisolerade.
Svetsskyddsförkläden med inställbart remsystem och variabel midja.
- 2,5 cm bred rem av segelduk.
- Snabböppningsspänne.
- Storlek 107/60: Längd 107 cm, bredd 60 cm.
- Storlek 107/80: Längd 107 cm, bredd 80 cm.
Norm:
EN ISO 11611:2015 klass 2/A1+A2