Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Skaljacka AKER svart

Art-nr: 090680
Storleksguide
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 145
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Benämning

Utförande:

Mångsidig och lätt skaljacka med Helly Tech® Protection-material skyddar tillförlitligt bäraren mot väta även vid ogynnsamma förhållanden. Reflexränderna på axlarna och ärmarna ger ökad synlighet vid dåliga ljusförhållanden. Bra passform tack vare justerbara manschetter med kardborrlås och dragskojustering i sömmen. Med inställbar huva och förseglade sömmar. Med invändigt blixtlås för enkel tygbehandling.
  • YKK®-mittblixtlås med vindskyddsfåll.
  • Inskjutsfickor på sidorna med blixtlås och lock.
  • Innerficka med kardborrlås.

Tjänster & produktrådgivare

Storlek diagram byxor / overaller

HELLY HANSEN® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket HELLY HANSEN®.

Mäns storlek
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Information från tillverkaren Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen