Halvmaskstomme X-plore® 3500

Art-nr: 097244
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
52 styck i lager

Benämning

Utförande:

Bekväm tvåfilter-halvmask för kontinuerlig och krävande användning. Den platta konstruktionen och isättning av filtret från sidan gör att masken får en extremt platt profil. Det gör att den lämpar sig perfekt för att bäras tillsammans med annan personlig skyddsutrustning (t.ex. under ett skyddsvisir eller med skyddsglasögon) och ger bäraren ett bra synfält. De lättinställda hållarbanden är arrangerade i ett innovativt X-mönster (korsade) och ger en jämn, skön fördelning av dragkraften och optimal passform. Bajonettkopplingarna på sidan lämpar sig för användning av filter i Dräger X-plore® Bajonett-serien. ”Drop-Down-bandsystemet” med stängning i nacken möjliggör smidig avtagning av masken vid pauser i arbetet utan att man behöver ta av sig skyddshjälmen. Kan fås i storlekarna M och L. Masken är silikonfri.

Användningsdata:

Metall- och fordonsindustri, kemiindustri, skeppsbyggnad, underhåll, försörjning och avfallshantering.

Norm:

EN 140

Leveransinnehåll:

Inklusive tygkasse