Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Skyddsstövel gul DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5

Art-nr: 092931

Benämning

Utförande:

Högkvalitativa skyddsstövlar med hög komfort och lång hållbarhet.
  • Antistatiskt utförande.
  • 100 % vattentät.
  • Stålhätta och -mellansula.
  • Glidsäker och oljebeständig sula med energiabsorberande egenskaper.
  • Hög beständighet mot kemikalier, oljor och fetter.

Skyddsstövlar ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY för krävande uppgifter med slit- och rivhållfast skaft. Utmärkt grepp med SRA-certifierad yttersula. Behaglig bärkomfort gör den lämplig för daglig användning. Med extra ankelskydd.
  • Ovanmaterial Acifort®.
  • Yttersula Acifort®, svart.
  • Stötdämpning vid hälen.

Praktisk industristövel med lång livslängd, mycket hög kemikaliebeständighet och högt skaft.

Användningsdata:

Industri

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen