• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Handske, par RewoMech 641

Art-nr: 094377
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 351,71  SEK
  • Från 10
    Från 293,13  SEK
på begäran
Leverans klar
229 styck i lager
  • Handskegenskap: latexfritt; DMF-fri; kardborrlås
  • Skärskyddsklass: 1

Benämning

Utförande:

RewoMech 641. Motståndskraftigt konstläder för skydd vid mekaniska arbeten. Handsken ger användaren bra grepp även på blöta delar och skyddar handflatan mot olja och fukt med en insatt fuktspärr av Tyvek®. Kragen har ett kardborrfäste. Handsken andas och är ett alternativ till den vanliga läderhandsken. Särskilt lämplig för metall- och plastbearbetning, finmekanik, monterings- och transportarbeten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.