• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Öronproppar, set, 10 par CLARITY® 656

Art-nr: 097627

Benämning

Utförande:

De fyra lamellerna garanterar en behaglig tätning av hörselgången. Den patenterade tekniken blockerar låga och medelhöga frekvenser och möjliggör en naturlig uppfattning av tal och signaler (höga frekvenser). Bandreglering för anpassning av längden efter individuella preferenser och olika bärpositioner. SNR = 22 dB (H = 24 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Leveransinnehåll:

Etui med krokar för fastsättning i bältet.