Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Hjälmkombination PELTOR™ G3000 Forst ORANGE

Art-nr: 097814 ORANGE
  • hjälmegenskap: Skyddar ned till -30°C

Produktdetaljer

Tekniska data

hjälmegenskap Skyddar ned till -30°C
Storlek 53 cm - 62 cm
Material hjälmskal ABS
vikt 600 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 352-3; DIN EN 1731
Breddjustering Vridlås
Köldbeständighet upp till -30 °C
Produktslag Skyddshjälm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097814 ORANGE
Tillverkarens nummer 7000104027

Benämning

Utförande:

Beprövad, 3 delar Huvudskyddskombination för skogsindustrin bestående av:
  • Skyddshjälm (G3000) med UV-sensor och smidig spärrfunktion.
  • Nätvisir av polyamid (5B)
  • Hörselkåpor (SNR = 28dB, H = 35dB, M = 26dB, L = 16dB).
När hörselskyddet inte användas kan det enkelt fällas upp.

Användningsdata:

Året runt-skogsarbete, speciellt med motorsåg.

Norm:

DIN 397 (hjälm); DIN EN 352-3 (hörselskydd); DIN EN 1731 (visir)