HM-torusfräs HPC TiAlN

Art-nr: 206324
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
105 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,02
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo 70:
Speciellt hårdmetallsubstrat med extremt hög brotthållfasthet
i kombination med utmärkt slitstyrka för optimal processäkerhet.
Nyutvecklad, nanokristallin High-Tech-beläggning för hårdfräsning upp till 70 HRC. Mycket lämplig för kontinuerlig drift i verktygs- och formtillverkning.
Toleranser:
  • Skärradie: R1 = ±0,02 mm.

Användningsdata:

Tack vare speciell hårdgeometri optimalt användbar i härdade material från 60 HRC till 70 HRC.
För valsfräsning som finbearbetning.
(Ändskär enbart vid små skärdjup.)