HM-högprecisionsfräsar TiAlN

Art-nr: 203530
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
231 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Benämning

Utförande:

Minst 6 tänder ger hög stabilitet och extremt lugn gång. Excentrisk avbackning.
Extremt noggrann konicitet med toleranser inom µm-området ger exakt 90°-vinkel och planparallella ytor vid valsfräsning.
Med extremt höga krav på vinkelnoggrannheten.
Excentrisk avbackning gör att skäreggsfasen inte är definierad.
Med avsmalning högst 0,008 mm.

Användningsdata:

För valsfräsning som finbearbetning.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen