HM-NC-precisionsdubbhålsborr 90° obelagd

Art-nr: 121019
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
95 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Spetsvinkel: 90
  • Antal skär Z: 1

Benämning

Utförande:

Självcentrering med 1-skärsgeometri ger mycket noggranna stickmått.

Användningsdata:

Med spetsvinkel 90° för centreringsborrning och samtidig försänkning när ett spiralborr med mindre diameter följer.

Anmärkning:

Använd varvtal för den faktiska borr-⌀ (ej generell för borrens ytter-⌀).
Observera matningsvärdet f = 0,015 mm/v!
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
    ⌀ DC h6 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen