{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
gänga | 1/8-27 NPT | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | NPT | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Konförhållande | 1:16 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | för bottenhål; vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Gängstigning | 0,941 mm | |
Varvper tum | 27 | |
Nominell ⌀ DC | 8,16 mm | |
Skaftlängd Ls | 45 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 11,1 mm | |
Programmeringsvärde för försänkning Lc | 10,4 | |
Tandantal Z | 3 | |
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
borr-⌀ | 8,16 mm | |
Gängdjup | 6 mm |
Artikelnummer | 139730 1/8-27 |