Maskin-gängtapp HSS-E-PM TiN

Art-nr: 135378
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
83 styck i lager
  • Flankvinkel: 60
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skärfasform: C
  • Spiralvinkel: 25
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Benämning

Utförande:

Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).
Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).

Rekommendation:

För TOOLOX- och HARDOX-material rekommenderar vi att kärnhålsdiametern borras 0,05 till 0,3 mm större än vad som anges i DIN-standarden (se tabell).
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen