• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Maskin-gängtapp HSS-E-PM Form C 6G TiAlN

Art-nr: 136155
  • Flankvinkel: 60
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skärfasform: C
  • Spiralvinkel: 40
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Benämning

Utförande:

Form C (skärfas över 2−3 gängor).
Toleransklass ISO 3/6G

Användningsdata:

För arbetsstycken som förses med ett galvaniskt skyddsskikt eller som lätt krymper vid härdning.

Anmärkning:

NY GENERATION FINNS!
Rekommenderade uppföljningsprodukter är nr 135960136158.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen