HM-tunnfräs konisk form α/2 = 27° PPC 16/1000 mm

Art-nr: 207534 16/1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Matningsriktning: horisontell

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Bearbetningsstrategi PPC
Skärlängd Lc 12,5 mm
Verkansradie R2 1 000 mm
Skärradie R1 3 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,09 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 0,11 mm
Färgring grön
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207534 16/1000
EAN/GTIN 4045197922694

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
Stål < 55 HRC
H
90
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
300
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Högprestandaverktyg för ytterst effektiv finbearbetning på friformsytor. För utomordentlig ytkvalitet på mycket kort bearbetningstid. Används på moderna 5-axliga fräsmaskiner med stöd för CAD/CAM.
Ändskärens geometri är utformad så att spånen, speciellt vid användning av ändradie, formas optimalt och kan ledas bort. Skärhastigheten reduceras för detta syfte till den hastighet som ger en effektiv ändskärning.

Rekommendation:

Som övermått för finbearbetningar rekommenderar vi 0,05 till 0,2 mm.

Anmärkning:

R2 anger verkningsradien på verktyget.
Ingen efterslipning möjlig!
För väggbearbetning och förbikoppling av rundgångsnoggrannhet.