• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

HM-tunnfräs konisk form α/2 = 18° PPC TiAlN

Art-nr: 207537
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
25 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Matningsriktning: horisontell

Benämning

Utförande:

Högprestandaverktyg för ytterst effektiv finbearbetning på friformsytor. För utomordentlig ytkvalitet på mycket kort bearbetningstid. Används på moderna 5-axliga fräsmaskiner med stöd för CAD/CAM.
Ändskärens geometri är utformad så att spånen, speciellt vid användning av ändradie, formas optimalt och kan ledas bort. Skärhastigheten reduceras för detta syfte till den hastighet som ger en effektiv ändskärning.

Rekommendation:

Som övermått för finbearbetningar rekommenderar vi 0,05 till 0,2 mm.

Anmärkning:

R2 anger verkningsradien på verktyget.
Ingen efterslipning möjlig!
För väggbearbetning och förbikoppling av rundgångsnoggrannhet.