GARANT Master Titan HM-ändtorusfräs HPC TiAlN

Art-nr: 206286
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
75 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h9
  • Spiralvinkel: 15

Benämning

Utförande:

Tolerans: Skärradie R1 = ±0,01 mm.
Speciell ändskärsgeometri för linjefräsning med mycket höga matningshastigheter.

Användningsdata:

För kopier- och linjefräsning vid titanbearbetning under HPC-förhållanden.
Med hjälp av speciella frässtrategier är mycket stora spånavverkningsvolymer möjliga.

Anmärkning:

Omslipning rekommenderas inte.
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
    ⌀ h9 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen