Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Maskin-gängtapp för trådgänginsatser HSS-E-PM TiCN

Art-nr: 138200
  • Gängtyp: EG-M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärfasform: E
  • Spiralvinkel: 45
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Benämning

Utförande:

Gängtapp enligt DIN 40435 (liknande DIN 371 / DIN 376).
Enastående drifttider tack vare högkvalitativt ämne och TiNC-beläggning. För brett användningsområde i olika material.

Användningsdata:

För tillverkning av fästgäng EG enligt metrisk ISO-gänga DIN 8140 för trådgänginsatser STI (Screw Threat Insert).

Anmärkning:

Kärnhålsborret-⌀ (se tabell) måste användas!
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
    EG-M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen