GARANT Master TM gängfräsar av solid HM med cylindriskt skaft och försänkningsskär 2×D TiAlN

Art-nr: 139715
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
63 styck i lager
  • Gängtyp: G; G-LH
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: VHM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja

Benämning

Utförande:

HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd.
Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett sortiment av material.
  • Kraftigt minskade vibrationer på grund av ojämn skärdelning.
  • Ökat antal skär.
  • Ny beläggning för optimal slitstyrka.
  • Korrigerad gängprofil Förhindrar profilförvrängningar.

Fördel:

Försänkningsskär på skaftsidan för 90° försänkning och gängfräsning i ett och samma moment.
 

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband). Lämplig för både inom- och utomhusanvändning.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 139715 + 129100 HB.
Form HE: beställ med nr 139715 + 129100 HE.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master TM"