GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PMForm C 6GX AlTiX

Art-nr: 136158
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
257 styck i lager
  • Flankvinkel: 60
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skärfasform: C
  • Spiralvinkel: 40
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Benämning

Utförande:

Universal-gängborr, framtagen för användning med hög processäkerhet i en mängd olika material.
  • HSS-E-PM material, för största möjliga slitstyrka.
  • Minskad friktion tack vare ny avancerad beläggning.
  • Speciell geometri för optimal spånavgång.

Toleransklass: ISO 3X/6GX

Användningsdata:

För arbetsstycken som förses med ett galvaniskt skyddsskikt eller som krymper lätt vid härdning.

Rekommendation:

Vi rekommenderar dig att borra kärnhåldiametern en toleransmån större.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Tap"
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen