Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Ändplanfräsar med plan topp av solid hårdmetall MTC DLC

Art-nr: 205011
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: WF
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.
Stabila och skarpa eggar. Dimensioner motsvarande DIN 6527.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen