Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

HM-skrubb-pinnfräsar för T-spår TiAlN

Art-nr: 208034
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 851
  • Fräsprofil: m. sicksacktandning
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Spiralvinkel: 12

Benämning

Utförande:

Med ny högkapacitetsbeläggning för längsta möjliga användningstid. Sidoytorna är frislipade och kan därmed inte fastna i arbetsstycket.

Anmärkning:

Lämplig för fräsning av T-spår enligt DIN 650.
Kör till fullt ingrepp fz med 50 %.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen