Spiralborr långt HSS N obelagd

Art-nr: 116000
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 37,35  SEK
  • Från 5
    Från 31,09  SEK
på begäran
Leverans klar
6 261 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Typ: N
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

Från 2,4 mm ånganlöpt. Särskilt för djupt liggande borrhål (upprepa spånutdrivningen vid djupa borrhål).
Med urspetsning form A från storlek 4 mm

Fördel:

Särskilt lämpligt för djupt liggande borrhål. (Vid användning som djuphålsborr krävs låga matningshastigheter och frekvent spånrensning).

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112103, 112110 och 112160 med 120° spetsvinkel för ökad processäkerhet.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen