Spiralborr HSS precisionsrullvalsat N obelagd

Art-nr: 114020
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 10,77  SEK
  • Från 5
    Från 8,94  SEK
på begäran
Leverans klar
10 640 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Typ: N
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

Rullvalsat, normal spiralvinkel, kärna och kärnkona.
Dimensioner enligt DIN 338.
Robust spiralborr med förstärkt kärna och liten tväregg för enkel borrning och noggrann centrering för den kommande borrningen. Precisionsvalsade spånutrymmen.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Strl 14-20: Skaft-⌀ 13 mm med 3 anläggningsytor.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen