• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Koniska precisionsförsänkare, långa 90° TiAlN

Art-nr: 150377
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
124 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Benämning

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade. Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN 335-C. Med långt cylindriskt skaft.
Specialgeometri med extrem differentialdelning och avstämda skäreggar.
Nyutvecklad, speciell TiAlN-beläggning för långa utslitningstider.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfri framställning av exakta, runda 90°-försänkningar.
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
    Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen